Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 24319 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 24319 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 24319 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36939011
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Anwendung
Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Gewicht
12.9 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
T15
Klingenbreite
3.6 mm
Rollendicke
3.6 mm
Klingenlänge
136 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.