Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
LogiLink ID0154 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36937773
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0154
EAN/GTIN:
     4052792044782
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter rot
Präsentieren Sie Ihre Vorträge punktgenau mit dem kabellosen wireless Presenter, der Ihnen die Arbeit mit einem Klick erleichtert. Er verfügt über mehrere Tasten, mit denen sich die Präsentation vor- und zurückblättern lässt, eine „Blank Taste“, mit der man die Präsentation ausblenden und so die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann, sowie einen Laserpointer. Dank einer Reichweite von bis zu 15m ist der EasyShow ideal für größere Räume geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer
Knopfanzahl
8
Laser pointer Farbe
Rot
Plug
Ja
Leistungen
Wireless-Technologien
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: presenter, logilink presenter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.