Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Kela 10590 Manuelle Kaffeemaschine Mokka-Kanne Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36927966
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10590
EAN/GTIN:
     4025457105906
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Der Klassiker – die Espressokanne ITALIA

Italien ist für seinen guten Kaffee bekannt. Und als Alternative zur Profimaschine im italienischen Café ist in italienischen Haushalten seit vielen Jahrzehnten die klassische Espressokanne aus Aluminium im Einsatz. Die Handhabung ist einfach: Das Unterteil vom Espressokocher mit Wasser befüllen, Kaffeepulver in den Siebeinsatz geben, die Kanne zuschrauben und auf den Herd stellen. Und dann warten, bis das typische Wasserbrodeln ertönt und sich der Duft von frischem Kaffee ausbreitet. Schon innerhalb von wenigen Minuten ist Ihr Espresso fertig.

Bei der Espressokanne ITALIA entspricht die Anzahl der zubereiteten Tassen Espresso der jeweiligen Kannengröße. Die Kela-Espressoka
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
3 Tassen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10591
ab € 11,94*
Ähnlich
kela
10592
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.