Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 2S Maus RF Wireless Laser 1000 DPI rechts Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36779260
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005140
EAN/GTIN:
     5099206073036
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
REVOLUTIONÄRE STEUERUNG ÜBER MEHRERE COMPUTER HINWEG

Die Vorzeige-Maus von Logitech bietet Powerusern und versierten Fachleuten, die auf Produktivität und Effizienz setzen, ein optimales Steuerungserlebnis. Die MX Master 2S hat es wirklich in sich, dank der Logitech Flow-Technologie, die es ermöglicht, übergangslos zwei Computer mit einer Maus zu steuern und Inhalte zwischen ihnen zu kopieren und einzufügen. Zusammen mit anderen fortschrittlichen Funktionen und einem fantastischen Design sorgt sie für außergewöhnlichen Bedienkomfort und präzise, anpassbare Steuerung.

MÜHELOSES ARBEITEN AUF MEHREREN COMPUTERN

Nutzen Sie alle Möglichkeiten der MX Master 2S mit Logitech Flow für absolut reibungsloses Arbeiten über mehrere Computer hinweg. Sie können Ihren Mauszeiger über bis zu drei Computer hinweg bewegen und sogar Text, Bilder und Dateien von einem Computer zum anderen kopieren und einfügen.

ABTASTUNG AUF JEDER OBERFLÄCHE

Eine erstklassige Maus verdient die beste Tracking-Technologie. Deshalb wurde die MX Master 2S mit einem brandneuen 4000-dpi-Präzisionssensor entwickelt, dessen Abtastung auf praktisch jeder Oberfläche funktioniert, sogar auf Glas.

SCHNELLES AUFLADEN

Schließen Sie die MX Master 2S über das Mikro-USB-Ladekabel an Ihren Computer an, und innerhalb von nur 3 Minuten ist sie aufgeladen und bereit, einen ganzen Tag lang mit voller Leistung zu funktionieren. Eine vollständige Aufladung hält für bis zu 70 Tage.

HYPER-EFFIZIENTES SCROLLING

Scrollen Sie noch schneller und bequemer durch lange Dokumente und Webseiten. Das Scrollrad mit Geschwindigkeitsanpassung ermöglicht einen automatischen Wechsel zwischen präzisem und hyperschnellem Scrollen. Durch ein kurzes Streichen über das Seitenrad ändert sich die Scrolling-Richtung von oben nach unten zu seitwärts.

EASY-SWITCH UND ZWEI ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN

Verbinden Sie die MX Master 2S über den im Lieferumfang enthaltenen Logitech Unifying-Empfänger oder über Bluetooth® Low Energy-Technologie. Pairen Sie dank der Easy-Switch™-Technologie von Logitech bis zu 3 Geräte und wechseln Sie mit einem einzigen Tastendruck zwischen ihnen.

HANDGEFERTIGTES KOMFORT-DESIGN

Durch das perfekt konturierte, handgefertigte Design bleiben Ihre Hände und Handgelenke in einer bequemen und natürlichen Haltung. Dank gut erreichbarer Tasten und Räder profitieren Sie von flüssiger und akkurater Steuerung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Menge pro ISO Container (20 Fuß)
12360 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)
25440 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)
30528 Stück(e)
Menge je Palette
756 Stück(e)
Breite des Versandkartons
265 mm
Versandkarton Länge
212 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Gewicht Versandkarton
1520 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060730315
Verpackungsinformation
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
286 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
48.4 mm
Höhe
85.7 mm
Gewicht der Maus
145 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Vereinigender Receiver
Ja
Oberflächen-Farbe
Einfarbig
Eingabegerät
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Zweck
Büro
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenanzahl
7
Scroll Typ
Rad
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Benutzung
PC/notebook
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,29*
Sonstiges
Logitech
910-005236
ab € 9,38*
Sonstiges
Trust International
16977
ab € 7,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847607
ab € 6,68*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847604
ab € 13,80*
Sonstiges
Basetech
BT-1610326
ab € 5,70*
Sonstiges
Basetech
BT-1491091
ab € 4,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 18,89*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,22*
Sonstiges
Trust International
20518
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.