Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Schwarz
BURG-WÄCHTER KC 20 C Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705702
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 20 C
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Schlüsselbox

- abschließbare Schlüsselbox
- 3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
- Farbe: matt-schwarz
- mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung
- 20 haken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsseltasche
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
108
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 18,55*
2 Tage
108
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 18,96*
1 Tag
109
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,72*
€ 19,05*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 19,09*
3 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,63*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,66*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.