Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 6204/10 NI PUSTEBLUME Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 6204/10 NI PUSTEBLUME Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Weiß
BURG-WÄCHTER 6204/10 NI PUSTEBLUME Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36664950
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6204/10 NI PUSTEBLUME
EAN/GTIN:
     4003482389508
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselbox mit hochwertig bedruckter Edelstahltür
- praktischer Magnetverschluss
- schwarzes Stahlblechgehäuse
- mit unterschiedlichen Motiven
- 10 haken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsseltasche
Produktfarbe
Weiß
Material
Edelstahl
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.