Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 6204/10 NI BERLIN NACHT Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 6204/10 NI BERLIN NACHT Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Mehrfarbig
BURG-WÄCHTER 6204/10 NI BERLIN NACHT Schlüsselring/Etui Schlüsseltasche Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36664948
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6204/10 NI BERLIN NACHT
EAN/GTIN:
     4003482389706
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselbox mit hochwertig bedruckter Edelstahltür
- praktischer Magnetverschluss
- schwarzes Stahlblechgehäuse
- mit unterschiedlichen Motiven
- 10 haken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsseltasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Edelstahl
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.