Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken SC3102 Whiteboard Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken SC3102 Whiteboard Stahl Magnetisch
Franken SC3102 Whiteboard Stahl Magnetisch
Franken SC3102 Whiteboard Stahl Magnetisch
Franken SC3102 Whiteboard Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36064583
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3102
EAN/GTIN:
     4016946705639
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Die lackierte oder spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sie ist ideal als Magnetboard und für kurzfristige Notizen durch FRANKEN Tafelschreiber mit alkoholgelöster Tinte geeignet. Für dauerhafte Beschriftungen empfehlen wir unsere emaillierten Schreibtafeln. Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium, Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
600 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,73*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,46*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
HM30 99
ab € 1,33*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Q-Connect
KF26038
ab € 1,89*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,39*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.