Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 293 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Zellophan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folia 293 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Zellophan
Folia 293 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Zellophan
Artikel-Nr.:
     639-615011
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
cellglasbeutel 180x300mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Zellophan
Anlass
Weihnachten
Themenwelt
Weihnachten
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: folia cellglasbeutel, zellglasbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 2,66*
2 Tage
470
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,01*
3 Tage
143
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,82*
€ 3,75*
3 Tage
14
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 2,56*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,93*
€ 3,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
950 008 564
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.