Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 17.03.1302 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 17.03.1302 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Grau
Secomp 17.03.1302 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Grau
Secomp 17.03.1302 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35223025
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     17.03.1302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

- Sehr stabil
- Schnell zu installieren
- Bietet viel Platz für alle Kabel
- Farbe: silber
- Lieferumfang: 2x Kabelkanal à 530 x 110 x 80 mm
- Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
530 mm
Breite
110 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1303
ab € 24,16*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1304
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.