Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS023 Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35103760
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SPS023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1250 mm
Höhe (max)
1950 mm
Gewicht
1925 g
Länge, zugeklappt
1040 mm
Merkmale
Platzierung
Flur
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.