Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68793 Videokabel-Adapter 0,1 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68793 Videokabel-Adapter 0,1 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 68793 Videokabel-Adapter 0,1 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 68793 Videokabel-Adapter 0,1 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34541025
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68793
EAN/GTIN:
     4040849687938
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44794
ab € 13,51*
Zubehör
Goobay
49979
ab € 3,84*
Zubehör
Goobay
60729
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay
68690
ab € 2,67*
Zubehör
Goobay
60757
ab € 4,75*
Zubehör
Goobay
68931-GB
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay
68842
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
60752
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.