Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox CAB-DP-DVIF Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox CAB-DP-DVIF Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Matrox CAB-DP-DVIF Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3428570
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     CAB-DP-DVIF
EAN/GTIN:
     630396222474
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Matrox DisplayPort (Stecker) auf Single-Link-DVI-D (Buchse) Adapterkabel

Optionales Upgrade, passend für:
Matrox TripleHead2Go DP Edition
Matrox DualHead2Go DP Edition
Matrox M9138-E1024LAF
Matrox M9128-E1024LAF

Mitgeliefert bei
Matrox M9148-E1024LAF
Matrox M9188-E2048F
Matrox XTO2-F2208F
Matrox XTO2-F2408F
Matrox XTO2EX-F2408F
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,71*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 350,62*
Zubehör
Matrox
T2G-DP-MIF
ab € 319,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.