Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ML-2452-PTA2M2-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ML-2452-PTA2M2-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Extreme networks ML-2452-PTA2M2-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Extreme networks ML-2452-PTA2M2-036 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33666852
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-PTA2M2-036
EAN/GTIN:
     644728014118
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 5.9 GHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
226.8 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabellänge
0.9 m
Kabeltyp
RG-58
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.