Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ML-2452-PNL9M3-036 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 10,7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ML-2452-PNL9M3-036 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 10,7 dBi
Extreme networks ML-2452-PNL9M3-036 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 10,7 dBi
Extreme networks ML-2452-PNL9M3-036 Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 10,7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33666850
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-PNL9M3-036
EAN/GTIN:
     644728014101
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
10.7 dBi
Frequenzband
2.4 - 5.8 GHz
Hinweis zur Bandbreite
2400-2500, 5150-5875 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
821 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabellänge
0.9 m
Kabeltyp
RG-58
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,30*
€ 544,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,35*
€ 534,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,34*
€ 512,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,92*
€ 498,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,78*
€ 469,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.