Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ML-2452-HPA6-01 Netzwerk-Antenne N-Typ 6,1 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ML-2452-HPA6-01 Netzwerk-Antenne N-Typ 6,1 dBi
Extreme networks ML-2452-HPA6-01 Netzwerk-Antenne N-Typ 6,1 dBi
Extreme networks ML-2452-HPA6-01 Netzwerk-Antenne N-Typ 6,1 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33666843
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-HPA6-01
EAN/GTIN:
     644728011599
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.1 dBi
Frequenzband
2.45 - 5.35 GHz
Hinweis zur Bandbreite
2400-2500, 4950-4990, 5150-5875 MHz
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.