| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-33403964 Herst.-Nr.: 263781 EAN/GTIN: 4006160637816 |
| |
|
| | |
| - Edelstahlgehäuse
- 4 Geschwindigkeitsstufen (0-1-2 + Puls) - Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter) - Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,0 Liter) - Abdeckung für Nachfüllöffnung auch als Messbecher verwendbar (3 cl) - Hochwertige, wechselbare Edelstahlscheibe zum Schneiden und Raspeln - Zubehör (5 in 1): – Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter) – Edelstahl-Schneid-/Raspelscheibe – Knethaken – Schlagmesser – Messbecher (3 cl) - Sicherheitsschaltung - Sicherer Stand durch Saugfüße - 220–240 V, 50 Hz, 500 W
Weitere Informationen: Merkmale | Schüsselkapazität | 1 l | | Produktfarbe | Transparent | | Pulsfunktion | Ja | | Variable Geschwindigkeit | Ja | | Anzahl Geschwindigkeiten | 4 | | Steuerung | Drehregler | | Rutschfeste Füße | Ja | | Überlastung Schutz | Ja | | Einstellbares Scheibenmesser | Ja | Material | Messermaterial | Edelstahl | Lieferumfang | Teigwerkzeug | Ja | | Schalen enthalten | Mixen | | Mischgeräte | Ja | | Messbecher | Ja | | Deckel enthalten | Ja | Energie | Leistung | 500 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |