Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MCR-50 Plattenspieler Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Denver MCR-50 Plattenspieler Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33403893
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     MCR-50
EAN/GTIN:
     5706751030567
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
USB Lautsprecher
USB Speaker
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Unterstützte Bänder
AM,FM
Schnittstelle
USB
CD-Spieler
Ja
Playback MP3
Ja
Kassetten Spieler
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8500 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
490 x 210 x 330 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 230 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.