Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ES 3643 Espressomaschine 1,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic ES 3643 Espressomaschine 1,6 l
Clatronic ES 3643 Espressomaschine 1,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33403853
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263338
EAN/GTIN:
     4006160633382
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.