Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3711 8 Zange Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3711 8 Zange Sicherungsringzange
C.K Tools T3711 8 Zange Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33371710
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3711 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Länge (max.)
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.