Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß
Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß
Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß
Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß
Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß
Unold 48360 Waffeleisen 24 Waffel(n) 1400 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33322587
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48360
EAN/GTIN:
     4011689483608
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
unold waffelautomat
waffelautomat
Orescheki sind Kekse mit Karamell-Füllung. Die Nuss-Form gibt ihnen den Namen Oreschki – russisch für Nüsse. Mit dem neuen WAFFELAUTOMAT Zaubernuss kann man die feine Spezialität aus Russland jetzt selbst backen. Es ist Platz für 24 halbe oder 12 ganze Zaubernüsse. Der Waffelautomat lässt sich stehend und damit platzsparend aufbewahren. Die Platten sind mit Keramik beschichtet. Der Waffelautomat hat eine automatische Temperaturregelung und Antirutschfüße. Der Cool-Touch-Griff mit Verriegelung ist wärmeisoliert. Durch die Antihaftbeschichtung und Teigauffangrinne lässt sich der Waffelautomat einfach reinigen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
24 Waffel(n)
Waffelform
Abbildung
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.