Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Bosch TKA6A044 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33258357
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA6A044
EAN/GTIN:
     4242002874401
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Was für ein schöner Morgen! Mit vollem Kaffeearoma und elegantem Design starten Sie gut gelaunt in den Tag!

- Volles Kaffeearoma ganz nach persönlichem Geschmack dank Aroma+ Taste.
- Füllen leicht gemacht mit entnehmbarem Wassertank.
- EasyDescale3: Länger Freude am Genuss mit praktischer Unterstützung bei der Entkalkung.
- Mehr Sicherheit und Komfort: automatische Endabschaltung mit wählbaren Abschaltzeiten.
- Einfache Reinigung der Kanne durch eine große Öffnung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
2500 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, UA, VDE
Ergonomie
Produktfarbe
Anthrazit, Rot
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.9 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.