Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
JBL T290 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33219078
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT290BLK
EAN/GTIN:
     6925281918742
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aufbewahrungstasche
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Beutel
Ja
Ohrenschützer
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
8.7 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.