Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7190-20 Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 7190-20 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Gardena 7190-20 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     820W-1213783
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07190-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Die Schlauchschellen mit Schneckengewinde nach DIN 3017 ist aus Stahl und glanzverzinkt. Sie dienen zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder. Die Bandbreite der Schlauchschellen ist 9 mm. Passend für einen Spannbereich von 10 bis 16 mm (1/2“).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Stahl
Verzinktes Metall
Ja
Anzahl
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
68
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,85*
1 Tag
106
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,88*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,205*
€ 1,935*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,59*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.