Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GC7148 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Tefal GC7148 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32978947
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GC7148
EAN/GTIN:
     3016661147272
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
tefal kontakt-grill
kontakt grill
Automatisches Garen mit Sensor und Anzeige der Garstufe für perfekte Grillergebnisse

Lernen Sie den OptiGrill+ Snacking & Baking kennen, mit einem manuellen Modus mit 4 Temperaturstufen für unendlich viele Zubereitungsmöglichkeiten. Für noch mehr Vielfalt ermöglicht das enthaltene Snacking & Baking Zubehör backen, aufwärmen oder gratinieren dank des manuellen Programms mit 4 einstellbaren Temperaturlevel. Spülmaschinengeeignet und mit wärmisoliertem Handgriff für bessere Handhabung. Dank der Technologie „Automatic Sensor Cooking“ erkennt OptiGrill+ sofort die Anzahl der auf der Fläche platzierten Stücke sowie ihre Dicke und reguliert die Temperatur und Garzeit für optimale Ergebnisse automatisch. Der Lichtindikator und das akustische Signal ermöglichen die direkte Überwachung des Garvorgangs, damit das Fleisch am Ende so zubereitet ist, wie Sie es mögen: blutig, medium oder durchgebraten. Über 6 Garprogramme gelingt die Zubereitung perfekt: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch. Zudem gibt es einen Modus zum Auftauen von Gefriergut und einen manuellen Modus mit 4 Temperatureinstellungen. Zusätzliche Vorteile: eine Grillfläche von ca. 600 cm⊃2; für 2 bis 4 Portionen, antihaftversiegelte Aluguss-Platten mit einer Neigung von 7° für optimalen Fettablauf sowie Saftauffangbehälter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl an Kochprogrammen
6
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Gitter
Größe der Grilloberfläche (B x T)
300 x 200 mm
Material Kochoberfläche
Aluminium
Deckel
Ja
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Breite
365 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
6700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
512 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
8500 g
Energie
Leistung
2000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.