Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32586032
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKG92
EAN/GTIN:
     9002761038798
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer akg
muschelkopfhörer
EIN MUSS FÜR JEDES STUDIO
Für live Monitoring, Proberäume und Aufnahmestudios


Mit dem ohrumschließenden, geschlossenen AKG K92 kannst Du Deine Titel mit unglaublicher Klarheit mischen und mastern. Die professionellen 40mm Treiber offenbaren sogar die feinsten Soundnuancen und stellen sicher, dass diese auf jedem verwendeten System wiedergegeben werden. Das sich selbst justierende Bügelband, zusammen mit der leichtgewichtigen Bauart, sorgt für unübertroffenen Tragekomfort beim Monitoring von Stimmen oder beim Tracking einer Basslinie. Entworfen von dem Unternehmen, dessen Mikrofone und Kopfhörer dazu beigetragen haben, einige der weltweit außergewöhnlichsten Aufnahmen zu bewerkstelligen, liefert der robuste AKG K92 ein beeindruckendes Hörerlebnis - ganz egal ob im Studio oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
578 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
546 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Metall
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
16 - 22000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
113 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.