Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Quadro Sandwich-Toaster 1100 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Quadro Sandwich-Toaster 1100 W Silber, Weiß
Unold Quadro Sandwich-Toaster 1100 W Silber, Weiß
Unold Quadro Sandwich-Toaster 1100 W Silber, Weiß
Unold Quadro Sandwich-Toaster 1100 W Silber, Weiß
Unold Quadro Sandwich-Toaster 1100 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32330279
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48480
EAN/GTIN:
     4011689484803
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Hier bleibt niemand hungrig, denn der SANDWICH-TOASTER Quadro kann Sandwiches mit extra viel Belag toasten. Für alle, die ihr Sandwich dick gefüllt mögen, ist der komplett schließende Toaster die perfekte Wahl. Und weil gemeinsamer Genuss mehr Spaß macht, lassen sich 4 Sandwiches gleichzeitig toasten. Dank der antihaftbeschichteten Platten ist der SANDWICH-TOASTER schnell und einfach zu reinigen. Die wärmeisolierten Griffe mit Verriegelung schützen vor Verbrennungen. Leckere Rezepte für knusprig-leckere Sandwiches gibt es dazu.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
104 mm
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Weiß
anzahl der Sandwiches
4
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.