Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1TBMLC-NB62 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1TBMLC-NB62 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Origin Storage DELL-1TBMLC-NB62 Internes Solid State Drive 2.5" 1 TB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32158128
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1TBMLC-NB62
EAN/GTIN:
     5056006117520
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Dell Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.