Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Silber Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Silber Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Silber Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Silber Einzelbilderrahmen
Hama Sevilla Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32026018
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061781
EAN/GTIN:
     4007249617811
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Fotorahmen
Kunststoff-Bilderrahmen
Photorahmen
  • der Rahmen ist aus sehr bruchsicherem Polystyrolglas (1 mm Stärke) und eignet sich daher hervorragend für Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser
  • modischer Kunststoffrahmen
  • inkl. vorgestanztem Passepartouteinleger
  • exakte Präzisionsgehrung
  • Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
  • mit Schwerlasthaken
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
800 mm
Blendentiefe
9 mm
Randhöhe
17 mm
Funktionen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 60 cm
Blende
Ja
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00061658
ab € 9,19*
Ähnlich
Hama
00061659
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00061782
ab € 25,18*
Ähnlich
Hama
00061656
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00061776
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00061779
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00061778
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00061780
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.