Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81065 Einwegbecher 300 ml Karton, Polystyrene


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 81065 Einwegbecher 300 ml Karton, Polystyrene
Papstar 81065 Einwegbecher 300 ml Karton, Polystyrene
Artikel-Nr.:
     2813-374-2843
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81065
EAN/GTIN:
     4002911810651
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Pappbecher für Kaffeegetränke, mit farbigem Druck
"Coffee To Go"

- Höhe: 11,1 cm
- Durchmesser: 9 cm
- Füllinhalt: 0,3 Liter
- inklusive passendem Deckel
- nicht für alkoholhaltige Getränke geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Karton, Polystyrene
Produktfarbe
Braun, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
10.4 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
122 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,67*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 5,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 29,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14486
ab € 5,32*
Sonstiges
PAPSTAR
81066
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.