Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
LogiLink USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
LogiLink USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
LogiLink USB-C/VGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32018968
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0237
EAN/GTIN:
     4052792034738
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der UA0237 ermöglicht es seinem Beutzer eine Verbindung zwischen Macbook/Chromebook und einem Monitor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann als Spiegel- oder erweiterter Desktop neben Ihrem Hauptmonitor verwendet werden. Sie können 1080p-Videowiedergabe über die VGA-Schnittstelle und USB-C für Arbeit und Unterhaltung nutzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.