Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UCO2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UCO2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Weiß
Goodram UCO2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Weiß
Goodram UCO2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Weiß
Goodram UCO2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Weiß
Goodram UCO2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31723427
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UCO2-1280KWR11
EAN/GTIN:
     5908267921173
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.7 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
19.3 mm
Gewicht
8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,61*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,42*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,51*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,11*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,27*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,25*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280CRR11
ab € 6,47*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160O0R11
ab € 3,02*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160K0R11
ab € 3,02*
Zubehör
GOODRAM
UME3-2560K0R11
ab € 13,35*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320O0R11
ab € 3,08*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320K0R11
ab € 3,19*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320CRR11
ab € 3,40*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640O0R11
ab € 3,74*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640K0R11
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.