Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Bosch MUM58020 Küchenmaschine 1000 W 3,9 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31163407
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM58020
EAN/GTIN:
     4242002904023
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Die starke Küchenmaschine in mint turquoise / silber für vielfältigen Einsatz beim Kochen und Backen.
- Die starke Küchenmaschine für häufiges Kochen und Backen. Besonders einfache Verarbeitung auch von großen Mengen von bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten dank kraftvollem Motor mit 1.000 Watt.
- Teige werden mit der große Edelstahl-Rührschüssel (3,9l Volumen) mit spezieller Innenform und Dank 3D PlanetaryMixing optimal vermengt - für bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig.
- Schnelle und einfache Verstaulösung des Patisserie Sets in der Schüssel mittels praktischer Zubehörtasche.
- Komfortable Bedienung mit EasyArmLift und einfache Befüllung der Schüssel dank automatischer Parkposition der Rührwerkzeuge.
- Vielseitig einsetzbar mit hochwertigem Patisserie-Set (Schlagbesen, Rührbesen, Knethaken), Durchlaufschnitzler mit 3 Scheiben zum Raspeln, Reiben, Schneiden und Mix-Aufsatz

1000 Watt
Bei der schnellen und komfortablen Verarbeitung großer Mengen und anspruchsvoller Teige läuft der 1000 Watt starke Motor zu seiner Höchstform auf. Er überzeugt dabei durch eine perfekte Performance sowie beste Resultate.

Sicherheit
Maximale Sicherheit in jeder Situation und in allen Bereichen: Abdeckungen für nicht benutzte Antriebe, Safety-Lock-Arretierung der Rührschüssel, extra Deckelverriegelung bei Zubehör sowie viele weitere Funktionen zur aktiven Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
3.9 l
Produktfarbe
Weiß
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
7
Steuerung
Tasten
Fassungsvermögen der Mixschüssel
1.25 l
Kabellänge
1.1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Farbe
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zahl der Disks
3 Disks
Material
Schüsselmaterial
Kunststoff
Messermaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
6400 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Mischgeräte
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.