Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Yarrow Wandleuchte 5,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte 5,5W
Philips myGarden Yarrow Wandleuchte 5,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31093016
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17297/30/16
EAN/GTIN:
     8718696131626
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Die Philips Yarrow LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Schwarz besteht aus hochwertigem Kunststoff und verfügt über einen Bewegungssensor für Ihre Sicherheit. Das runde, kuppelförmige Gehäusedesign mit seinen drei unverkennbaren Streifen beleuchtet Außenbereiche mit hellem, aber gestreutem, warmweißem Licht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
214 mm
Länge (mm)
214 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
390 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Harz, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Oberfläche
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005197201
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696131626
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696221099
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
216,000 cm
SAP Länge pro Stück
86,000 cm
SAP Höhe pro Stück
221,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
500 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
47 W
Gesamter Lichstrom
600 lm lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.