Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WA 3606 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WA 3606 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic WA 3606 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic WA 3606 2 Waffel(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31036584
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     271705
EAN/GTIN:
     4006160717051
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
clatronic waffeleisen
waffelautomat
WA 3606 Brüsseler Waffelautomat

- Waffelautomat für Brüsseler Waffeln
- Edelstahleinlage
- 2 große Backflächen, jeweils ca. 21,5 x 13,5 cm (antihaftbeschichtet)
- 2 Waffeln pro Backvorgang
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
215 mm
Plattentiefe
135 mm
Regelbare Temperatur
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.