Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper FKS 250 4700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper FKS 250 4700 RPM
Zipper FKS 250 4700 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31028821
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-FKS250
EAN/GTIN:
     9120039230153
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Zipper FKS250 Formatkreissäge
- inkl. ausziehbarer Tischverbreiterung
- Sägeblatt 250 mm
- Kugelgelagerter Schiebeschlitten
- Längs- und Queranschlag
- Tisch aus Alu-Profil
- inkl. schnellbau Untergestell
- Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- Leistungsstarker Motor
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Schutzart
I
Ergonomie
Ausziehbare Bank
Ja
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl der Zähne
36
Tisch-Verlängerung Breite (rechts)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
680 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
25000 g
Gewicht und Abmessungen
Rollendicke
2.8 mm
Klingendurchmesser
250 mm
Spindelbohrung
30 mm
Seitenbank-Verlängerung Breite
140 mm
Seitenbank-Verlängerung Tiefe
630 mm
Breite
430 mm
Tiefe
630 mm
Gewicht
23000 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
4700 RPM
Schnitthöhe bei 45°
63 mm
Schnitthöhe bei 90°
74 mm
Schalldruckpegel
96.2 dB
Schallleistungspegel
103 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.