Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24 Zoll) Full HD Flach Matt Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1627-1604881
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AGYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Großartige Leistung aus jedem Betrachtungswinkel
Genießen Sie Breitbildleistung, die keine Wünsche offenlässt. Der U2412M 61-cm (24")-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10, IPS-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bilder und herausragende Einstelloptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.
Leistungsstark: Profitieren Sie von der IPS-Technologie, die einen weiten Betrachtungswinkel und eine hochwertige Farbdarstellung für beispiellose Benutzererfahrung bietet.
Flexibel: Wählen Sie die Betrachtungsoptionen aus, die Ihren Anforderungen am besten gerecht werden, mit beinahe grenzenlosen Kipp-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellmöglichkeiten.
Anpassbar: Ändern Sie Ihre Einstellungen für Energieverbrauch, Texthelligkeit und Farbtemperatur per Tastendruck, um mit diesem umweltfreundlichen, arsen- und quecksilberfreien Bildschirm Energie zu sparen.

Starren erlaubt
Ob bei der Arbeit oder für das Freizeit-Spielvergnügen, der DellTM UltraSharpTM U2412M Monitor bietet ein einzigartiges Betrachtungserlebnis.

Eindeutig Spitzenklasse:
Erwecken Sie auf einem großen 61-cm (24")-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, einer kristallklaren Auflösung von 1.920 × 1.200 und einem 16:10-Breitbild-Seitenverhältnis Ihre Grafiken zum Leben. Sie büßen keinen Bildschirmplatz ein, nur weil Ihre benutzerdefinierten Anwendungen eine andere Auflösung unterstützen.
Kontrastreiche Darstellung: Mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis (Standard) von 2 Millionen:1 und einer Reaktionszeit (Standard) von 8 ms (Grau zu Grau) mit Overdrive profitieren Sie von einer klaren Darstellung und gestochen scharfen Bildern ohne Schatteneffekte.
Bunte Farbpalette: Kommen Sie dank der IPS-Technologie, die für hohe Farbkonsistenz bei einem weiten Betrachtungswinkel und für ein breites Farbspektrum von 82 % (Standard) sorgt, in den Genuss einer umfassenden Palette an satten, überwältigenden und präzisen Farben.

Ihr Monitor, Ihr Stil
Der U2412M Monitor ist für ultimative Flexibilität und Anpassungsfähigkeit konzipiert und kann Ihren Betrachtungspräferenzen und Ihrem Arbeitsplatz entsprechend eingestellt werden. Dank seines weiten Betrachtungswinkels können Sie ihn aus fast jeder Position einsehen.

Umfassende Einstellungsmöglichkeiten:
Dank der 115-mm-Höheneinstellung können Sie den U2412M Ihrem Arbeitsplatz und Ihren persönlichen Vorlieben entsprechend anpassen und nach oben oder unten bewegen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:
Schließen Sie eine Tastatur, Maus oder andere Peripheriegeräte über USB-, DisplayPort- und DVI-Anschlüsse an, um beim Betrachten von HD-Inhalten von einer herausragenden Bildqualität zu profitieren.

Maximale Flexibilität:
Positionieren Sie Ihren Monitor Ihren Wünschen entsprechend mit komfortablen Kipp-, Schwenk- und Drehfunktionen. Die IPS-Technologie (In-Plane Switching) gewährleistet aus fast jedem Winkel einen hervorragenden Betrachtungskomfort.

Höchste Anpassungsfähigkeit:
Nutzen Sie den Farbtemperatur-Schieberegler, um Farben Ihren Vorlieben entsprechend kälter oder wärmer einzustellen. Über den Textmodus ("Text Mode") erfolgt eine automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf 150 cd/m² als ideale Helligkeit zum Lesen von Texten.

Einhaltung von Umweltstandards:
Der U2412M erfüllt die Standards ENERGY STAR® 5.1, EPEAT Gold und TCO Certified Displays 5 und ist zudem CECP- und CEL-konform.

Energieverwaltung:
Über die Funktion PowerNap1 können Sie die Helligkeit des Monitors steuern oder den Monitor in den Ruhemodus versetzen, um Strom zu sparen. Mit der Software Dynamic Dimming2 wird die Bildschirmhelligkeit automatisch gedimmt, wenn die angezeigten Bilder überwiegend helle oder weiße Flächen beinhalten. Zudem können Sie die Energie-Anzeigeleiste aktivieren, um Aufschluss über den Energieverbrauch des U2412M zu erhalten.

Umweltbewusstes Design:
Der U2412M wird aus umweltfreundlichen Materialien gefertigt und besteht aus einem arsen- und bleifreien LED-Bildschirm sowie halogenfreien Laminaten in den Platinen. Dadurch verbraucht er weniger Energie als ein herkömmlicher Monitor.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Energy Star-zertifiziert
Ja
EPEAT Konformität
Gold
Zertifizierung
TCO
Verpackungsinformation
Paketgewicht
7490 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3.048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10.668 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
VESA Montageadapter
100 x 100 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 21 °
Höheneinstellung
115 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
USB-Hub-Version
USB 2.0
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl DVI-D Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
64.9 mm
Höhe
361.6 mm
Gewicht
3970 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
556 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
513.5 mm
Gewicht (mit Standfuß)
6240 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (in Betrieb)
38 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
72 W
Nennstrom
1.5 A
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Spezifikationen
Anzeige
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 Zoll
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Bildschirmauflösung
1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit
8 ms
HD-Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
IPS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis
1000:1
Blickwinkel, horizontal
178 °
Blickwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
16:10
Form des Bildschirms
Flach
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
2000000:1
Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
60.96 cm
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p,720p,1080p
Farbskala
82 %
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 173,40*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 166,58*
€ 173,75*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 166,78*
€ 174,55*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 175,41*
€ 175,41*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 174,90*
€ 182,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
L5289_121
ab € 14,30*
Zubehör
Dell
L5289_1513
ab € 79,06*
Zubehör
Dell
L5289_3813
ab € 133,78*
Zubehör
Dell
L5289_3913
ab € 219,89*
Zubehör
Dell
L5289_1515
ab € 134,33*
Zubehör
Dell
L5289_3815
ab € 235,77*
Zubehör
Dell
L5289_3915
ab € 368,11*
Zubehör
Dell
L5289_231
ab € 8,35*
Zubehör
Dell
L5289_1813
ab € 91,87*
Zubehör
Dell
L5289_4313
ab € 178,69*
Zubehör
Dell
L5289_1815
ab € 195,74*
Zubehör
Dell
L5289_4315
ab € 327,29*
Zubehör
Dell
L5289_123
ab € 41,76*
Zubehör
Dell
MXXXXX_2633
ab € 15,39*
Zubehör
Dell
MXXXXX_2135
ab € 15,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.