Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch CTL636ES6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch CTL636ES6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Bosch CTL636ES6 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30867779
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CTL636ES6
EAN/GTIN:
     4242002858166
Suchbegriffe:
Bosch Espressomaschine
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Der Einbau-Kaffeevollautomat mit Home Connect: sorgt für beispiellose Vielfalt bei höchstem Komfort.
- Cappuccino: Jede Kaffee- oder Milchspezialität mit nur einem Tastendruck - auch für zwei Tassen gleichzeitig
- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag
- AutoMilk Clean: Eine vollautomatische Dampf-Reinigung nach jedem Getränk nimmt Ihnen die tägliche Pflege des Milchsystems vollständig ab
- Intelligent Heater inside: Das sensoFlow System garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
19440 g
Einbauraum Breite
558 mm
Einbauraum Tiefe
356 mm
Einbauraum Höhe
449 mm
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
22420 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
500 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Anzahl der Ausflüsse
1
Einstellbare Temperatur
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1.7 m
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,76*
€ 1.960,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,91*
€ 1.938,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,84*
€ 1.864,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,19*
€ 1.823,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.