Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2800911 Stromunterbrecher Typ CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2800911 Stromunterbrecher Typ CB
Phoenix Contact 2800911 Stromunterbrecher Typ CB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30650099
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800911
EAN/GTIN:
     4046356690980
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, aktive Strombegrenzung, Statusausgang und Reseteingang, Stecker für Basiselement.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.3 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
34.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Nennstrom
4 A
Nennspannung
24 V
Verlustleistung
0.66 W
Durchschlagfestigkeit
30 V
Spannungsabfall
100 mV
Merkmale
Typ
Typ CB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Brennbarkeitsklasse
V-0
Anzahl der Positionen
1
Verschmutzungsgrad
2
Temperaturreduzierung (50°C)
4 A
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL 2367 UL, UL 508 UL/C-UL, EMV EN 61000-6-3, EMV EN 61000-6-2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 45,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67868*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,819*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,713*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 9,89678*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.