Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arduino A100053 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30638524
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A100053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Funktionen
DC input Spannung
7-12 V
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsspannung (max.)
6 - 20 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
40 mA
Speicher
Speichertaktfrequenz
16 MHz
Flash-Speicher
0.032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
3.5 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher)
1 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
20
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
12
PWM digitale E-/A-Pins
7
Gewicht & Abmessungen
Dimensionen Tafel
18 x 48 mm
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATMega32u4
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arduino
A000053
ab € 15,76*
Ähnlich
Arduino
A000093
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.