Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6372282 Flipchart 660 x 970 mm Kunststoff, Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6372282 Flipchart 660 x 970 mm Kunststoff, Stahl Grau
MAUL 6372282 Flipchart 660 x 970 mm Kunststoff, Stahl Grau
MAUL 6372282 Flipchart 660 x 970 mm Kunststoff, Stahl Grau
MAUL 6372282 Flipchart 660 x 970 mm Kunststoff, Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30637459
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6372282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Der Klassiker für Preisbewusste
Designed by MAUL
Das Plus: Zwei Papierhalter, seitlich ausklappbar und magnethaftend, aus stabilem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter
3fach-Nutzen: Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech
Leicht zu tragen: Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen
Stabil: Dreibeingestell aus grau gepulvertem Stahl-Rundrohr, Ø ca. 22 mm

- Variabel: Tafel stufenlos höhenverstellbar von 110 cm (untere Position) bis 186 cm (obere Position). Arretierung mittels Schrauben
- Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z.B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder oder aber platzsparend auf den Tisch stellen
- Tafel 66 x 97 cm
- Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
- Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff
- Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite aus bruchsicherem Kunststoff für Flipchartzubehör, Marker etc.
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Bei Nichtverwenden kann der Papierhalter einfach wieder eingeklappt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattengröße (B x T)
660 x 970 mm
Ausrichtung
Porträt
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Grau
Federbehälter enthalten
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1100 mm
Höhe (max)
1860 mm
Gewicht
10350 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.