Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall SPS56B Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall SPS56B Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS56B Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS56B Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
adam hall SPS56B Lautsprecher-Halterung Flur Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30462775
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SPS56B
EAN/GTIN:
     4049521055140
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Schwarzes Aluminium Lautsprecherstativ mit Rundrohr und Luftfederung

Luftfederung ohne Aufpreis! Die Luftfederung gewährleistet ein sicheres Herablassen und leichteres Handling der Box.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1200 mm
Höhe (max)
2000 mm
Höhenanpassungsrate
1200 - 2000 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2800 g
Merkmale
Platzierung
Flur
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.