Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel R2312WTTYSR Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel R2312WTTYSR Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Intel R2312WTTYSR Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011-v3 Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30374247
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R2312WTTYSR
EAN/GTIN:
     675901348119
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Maximaler RDIMM Speicher
1536 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Marktsegment
Server
Warentarifnummer (HS)
8473305100
ARK ID
88286
Intel Node Manager
Ja
Backplanes
Included
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x8-Slots
6
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
6
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1100 W
Netzteiltyp
AC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
89 mm
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
2
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Produkttyp
System
Unterstützt 3,5-Zoll HDD
Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD
Zusätzliche URL-Informationen
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board-s2600wt.html
Gehäuseabmessungen
16.93 x 27.95 x 3.44 Zoll
Voraussichtliches Abbruchssdatum
Q3'20
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Letzte Änderung
63903513
Startdatum
Q1'16
Optisches Laufwerk unterstützt
Ja
Redundante Lüfter
Ja
Status
Launched
Unterstützte RAID-Konfiguration
SW RAID 0, 1, 10, optional 5
Unterstützte Platine
Intel Server Board S2600WTTR
Zielmarkt
Cloud/Datacenter
Bildertypenkarte
<div><img src="https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/product/server-chassis-2uwcp35x12-f-0734-lg.jpg" title="Front view" /></div>
Produktfamilie
2U-Server-System
Produktreihe
Intel R2000WT
Produktcodename
Wildcat Pass
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA Anschlüsse
10
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d
Intel® Advanced Management Technology
Ja
Intel® I/O Acceleration Technology
Ja
Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen
Ja
Intel® Bau Sicherheits-Technologie
Ja
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Intel® Quiet-Thermal-Technologie
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Quiet-System-Technik (QST)
Ja
Intel® Efficient-Power-Technik
Ja
Intel® On-Demand-Power-Redundancy-Technik
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Server-Anpassungs-Technik
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Server Management Software
Ja
Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen
1
Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), SATA
RAID Level
0, 1, 10
Eingebettete USB (eUSB) SSD Option
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel Server Management Software
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
ablagefreundliches Bord
Ja
Heizbecken enthalten
Ja
Heizbecken
2
Weitere Suchbegriffe: barebone server, rack server 2he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.609,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,05*
€ 2.094,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,16*
€ 2.069,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,01*
€ 2.008,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,97*
€ 1.965,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,94*
€ 1.915,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.