Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400111 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 22 W G13 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400111 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 22 W G13 F
Müller-Licht 400111 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 22 W G13 F
Müller-Licht 400111 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 22 W G13 F
Müller-Licht 400111 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 22 W G13 F
Müller-Licht 400111 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 22 W G13 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30357345
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400111
EAN/GTIN:
     4018412327017
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Nur mit beiliegendem LED-Blindstarter zu betreiben! Dieses Lampe ist geeignet zur allgemeinen Beleuchtung (ausgenommen explosionsfähige Atmosphären). Diese Lampe darf nicht verwendet werden in Notbeleuchtungen mit Fassungen für Leuchtstofflampen. Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung Ihrer Beleuchtungsanlage wird von der Bauart der Anlage bestimmt. Es sind keine Umbauten der Leuchte zulässig, in der diese Lampe verwendet werden soll (Starteraustausch ausgenommen).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
153 g
Leistungen
Lampenleistung
22 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
150 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
90.909 lm/W
Technische Details
Einschaltzeit
1 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energiequelle
AC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
180 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.