Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30342884
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-153600
EAN/GTIN:
     8713797084598
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Magnetische, ausziehbare Seitenarme bieten zusätzlichen Platz. Höhenverstellbar: die ideale Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden. Feststellbare Rollen sorgen für perfekte Stabilität und Mobilität. Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug. 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
1140 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
21000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Plattengröße (B x T)
680 x 1050 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Federbehälter enthalten
Ja
Höhenverstellung
Ja
Ursprungsland
China
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
682 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1050 mm
Höhe (min)
1750 mm
Höhe (max)
2050 mm
Gewicht
17540 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: legamaster flip-chart, flip chart
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.