Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USLKG 10 N-1 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix USLKG 10 N-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix USLKG 10 N-1 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29927492
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0442082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
54.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.