Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0814162 Herst.-Nr.: 281-357 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 61 mm | | Höhe | 37 mm | | Gewicht | 2.86 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25571* | € 0,35571* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27443* | € 0,37443* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2596* | € 0,4296* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2648* | € 0,4348* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2717* | € 0,4517* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,571* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|