Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot
TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot
Artikel-Nr.:
     52DVW-4651-087
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00141-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 8,73*
€ 9,44*
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,34875*
€ 9,70875*
8 Tage
16
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 10,63*
6 Tage
16
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,20*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 12,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,44*
€ 11,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3492* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 18,73*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 27,63*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 28,08*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 8,59*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 32,34*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 8,46*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 8,38*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 8,58*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 14,85*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 14,46*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 14,01*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 14,64*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 14,18*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 14,31*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.