| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-29513718 Herst.-Nr.: 580-ADHY EAN/GTIN: 5415247225720 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 442 x 127 x 24.4 mm | | Tastaturgewicht | 503 g | Energie | Energiequelle | USB | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Material | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | US International | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Zweck | PC / Server |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |