Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PMD-0-9 Tonbandkassette 2,4 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PMD-0-9 Tonbandkassette 2,4 m Schwarz, Weiß
Panduit PMD-0-9 Tonbandkassette 2,4 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29176114
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PMD-0-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.4 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.